Latiguillo Solar FV

Ref.: 9501011006
Ver todas las versiones

LATIGUILLO-SOLAR-MC4-6MM2-1500V-2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATIGUILLO-SOLAR-MC4-6MM2-1500V-2M
Latiguillo Solar FV
MC4
Latiguillo para aplicaciones fotovoltaicas con conector MC4 macho y MC4 hembra 1500 Vdc
  • Diseñado para uso en exteriores (IP67).
  • Clase de seguridad II.Materiales de aislamiento: PPO+PA.
  • Material de contacto: cobre estañado.
  • Retardante a la llama: UL94V-0.
  • Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC.
  • Conforme normas EN 50618, IEC 62930, EN 62852 y IEC 62852.
  • Homologado por la TÜV Rheinland.

Adecuados para el uso en el lado de corriente continua de sistemas fotovoltaicos, para la unión de paneles solares en colocación horizontal, orientación este-oeste o cuando el cableado propio del panel es demasiado corto para realizar la agrupación en serie.

Corriente nominal

30 A
Más Información

Material

Cobre electrolítico
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Material del conector de enchufe

Cobre estañado
Más Información

Material de la carcasa

PPO/PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de cables

1 Uds
Más Información

Tipo de cable

H1Z2Z2-K 6mm2
Más Información

Otro estándar

IEC 62852IEC 62930
Más Información

Estándar EN

5061862852
Más Información

Sección transversal del hilo

6 mm²
Más Información

Tensión nominal

1500 V
Más Información

Tipo

MC4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

9501011006

Ficha Técnica

419439023.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top