Lateral

Ref.: F100104742
Ver todas las versiones

LATERAL SCALA CRYSTAL H186 L550 STONE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL SCALA CRYSTAL H186 L550 STONE

Material

ST
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1802.000 g
Más Información

Altura

186 mm
Más Información

Catálogo General

F100104742

Ficha Técnica

32407300.pdf

Ficha Técnica

32407301.pdf

Ficha Técnica

535883777.pdf

Ficha Técnica

535884605.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!