Bastidor DWD XP H95

Ref.: F090075305
Ver todas las versiones

XP LATERAL L600MM ALT.95 MM ALU

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Altura 95 mm

- Un solo lateral vale para todas las guías Dynamic-XP 60 (de 600 hasta 650 mm)

- En perfi l de acero

- Para espesores de tablero de 16 mm

- Regulación excéntrica lateral ±1,5 mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente

- Enganche frontal en Zamac, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø 3,5 mm sobre el frontal

- Color: Gris Aluminio

Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte

Material

ST
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

600 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1489.000 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

F090075305

Ficha Técnica

32407140.pdf

Ficha Técnica

32407141.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf