Marco Nova Pro Scala H90

Ref.: F100103174
Ver todas las versiones

LATERAL NOVAPRO SCALA H90 L450 GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL NOVAPRO SCALA H90 L450 GRIS

Material

ST
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1264.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

F100103174

Ficha Técnica

32407288.pdf

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407291.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531948680.pdf