Marco Nova Pro Scala H122

Ref.: F100103237
Ver todas las versiones

LATERAL NOVAPRO SCALA H122 L600 STONE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL NOVAPRO SCALA H122 L600 STONE

Material

ST
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

600 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2051.000 g
Más Información

Altura

122 mm
Más Información

Catálogo General

F100103237

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407295.pdf