Marco Nova Pro Scala H122

Ref.: F100103285
Ver todas las versiones

LATERAL NOVAPRO SCALA H122 L500 GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL NOVAPRO SCALA H122 L500 GRIS

Material

ST
Más Información

Ajuste lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1718.000 g
Más Información

Altura

122 mm
Más Información

Catálogo General

F100103285

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407295.pdf