Tapa embellecedora para lateral para cajón DWD XP

Ref.: F092136265
Ver todas las versiones

TAPETA-PARA-CAJON-XP-GRAFITO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Lateral DWD Dynamic XP
• Un solo lateral vale para todas las guías Dynamic-XP 40 (de 275 hasta 550 mm) y 60 Kg (para 600 y 650 mm).
• En perfil de acero.
• Para espesores de tablero de 16 mm.
• Regulación excéntrica lateral ±1,5mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente.
• Enganche frontal en Zamac, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø3,5 mm sobre el frontal.
• Color: gris aluminio, blanco y stone.
• Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte.
• Todas las referencias con* No contienen tapas embellecedoras.

Se puede utilizar para el marco

DWD XP H95
Más Información

Material

ABS
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Longitud nominal

140 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Catálogo General

F092136265

Ficha Técnica

32407140.pdf