Lateral DWD Dynamic XP Un solo lateral vale para todas las guías Dynamic-XP 40 (de 275 hasta 550 mm) y 60 Kg (para 600 y 650 mm). En perfil de acero. Para espesores de tablero de 16 mm. Regulación excéntrica lateral ±1,5mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente. Enganche frontal en Zamac, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø3,5 mm sobre el frontal. Color: gris aluminio, blanco y stone. Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte. Todas las referencias con* No contienen tapas embellecedoras.
https://www.wurth.es/lateral-blanco-para-cajon-xp435758TAPETA PARA CAJON XP BLANCOLateral DWD Dynamic XP<br> Un solo lateral vale para todas las guías Dynamic-XP 40 (de 275 hasta 550 mm) y 60 Kg (para 600 y 650 mm).<br> En perfil de acero.<br> Para espesores de tablero de 16 mm.<br> Regulación excéntrica lateral ±1,5mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente.<br> Enganche frontal en Zamac, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø3,5 mm sobre el frontal.<br> Color: gris aluminio, blanco y stone.<br> Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte.<br> Todas las referencias con* No contienen tapas embellecedoras.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98411788.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/98411788.jpg2024-02-16T19:31:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!