Sistema en 20 unidades/industrial

Ref.: F100134010

LAT.NOVA PRO ONE IZQ.GRISALU S/T 500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAT.NOVA PRO ONE IZQ.GRISALU S/T 500MM
Sistema en 20 unidades/industrial
NOVA PRO ONE H90
Apertura excepcionalmente fácil, excelentes características de funcionamiento, mínima desviación del cajón y fiabilidad sobresaliente.
  • Fabricado en acero lacado.
  • Guías sincronizadas sin parada intermedia.
  • Excelentes características de deslizamiento.
  • Máxima estabilidad.
  • Valores mínimos de caída.
  • Ajustes integrados 2D.
  • Montaje y desmontaje del panel frontal sin herramientas.
  • Mismo ancho de corte para el fondo y la trasera.
  • Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a los interiores rectos y a la anchura de montaje reducida.
  • Capacidad de carga 40Kg o 70Kg
  • Tres colores disponibles: Stone/Grafito, Blanco y Gris Aluminio
  • Compatible con el sistema Tipmatic Soft-close NOVA PRO
  • Accesorios NOVA PRO SCALA compatibles.

A partir de 800mm de anchura del módulo, se recomienda pieza de sujeción inferior.


Las tapas no están incluidas.

Material

SST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Diseño

Izquierda;Lateral
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

503 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1748.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

F100134010

Ficha Técnica

32407316.pdf

Ficha Técnica

594794194.pdf
Scroll to top