LAT.NOVA PRO ONE IZQ.GRISALU S/T 350MM Sistema en 20 unidades/industrial NOVA PRO ONE H90 Apertura excepcionalmente fácil, excelentes características de funcionamiento, mínima desviación del cajón y fiabilidad sobresaliente.
Fabricado en acero lacado.
Guías sincronizadas sin parada intermedia.
Excelentes características de deslizamiento.
Máxima estabilidad.
Valores mínimos de caída.
Ajustes integrados 2D.
Montaje y desmontaje del panel frontal sin herramientas.
Mismo ancho de corte para el fondo y la trasera.
Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a los interiores rectos y a la anchura de montaje reducida.
Capacidad de carga 40Kg o 70Kg
Tres colores disponibles: Stone/Grafito, Blanco y Gris Aluminio
Compatible con el sistema Tipmatic Soft-close NOVA PRO
Accesorios NOVA PRO SCALA compatibles.
A partir de 800mm de anchura del módulo, se recomienda pieza de sujeción inferior.
https://www.wurth.es/lat-nova-pro-one-izq-grisalu-s-t-350mm436726LAT.NOVA PRO ONE IZQ.GRISALU S/T 350MMLAT.NOVA PRO ONE IZQ.GRISALU S/T 350MM<br>Sistema en 20 unidades/industrial<br>NOVA PRO ONE H90<br>Apertura excepcionalmente fácil, excelentes características de funcionamiento, mínima desviación del cajón y fiabilidad sobresaliente.<br><ul><li>Fabricado en acero lacado.</li><li>Guías sincronizadas sin parada intermedia.</li><li>Excelentes características de deslizamiento.</li><li>Máxima estabilidad.</li><li>Valores mínimos de caída.</li><li>Ajustes integrados 2D.</li><li>Montaje y desmontaje del panel frontal sin herramientas.</li><li>Mismo ancho de corte para el fondo y la trasera.</li><li>Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a los interiores rectos y a la anchura de montaje reducida.</li><li>Capacidad de carga 40Kg o 70Kg</li><li>Tres colores disponibles: Stone/Grafito, Blanco y Gris Aluminio</li><li>Compatible con el sistema Tipmatic Soft-close NOVA PRO</li><li>Accesorios NOVA PRO SCALA compatibles.</li></ul><br><P>A partir de 800mm de anchura del módulo, se recomienda pieza de sujeción inferior. </P><br/><P>Las tapas no están incluidas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/594809797.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/594809797.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Persiana para muebles, accesorios/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Persiana para muebles, accesorios/Sistema organización TO Vionaro/NP Scala2024-02-16T19:32:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!