Material |
SST |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Diseño |
Izquierda;Lateral |
Color |
Piedra |
Longitud nominal |
300 mm |
Profundidad mínima de instalación |
303 mm |
Peso del producto (por artículo) |
940.000 g |
Altura |
90 mm |
Catálogo General |
F100133524 |
Ficha Técnica |
32407316.pdf |
Ficha Técnica |
594794194.pdf |