Sistema en 20 unidades/industrial

Ref.: F100134020

LAT.NOVA PRO ONE DCH.GRISALU S/T 650MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAT.NOVA PRO ONE DCH.GRISALU S/T 650MM

Material

SST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Diseño

Derecha;Lateral
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

650 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

653 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2254.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F100134020

Ficha Técnica

32407316.pdf

Ficha Técnica

594794194.pdf