Sistema en 20 unidades/industrial

Ref.: F100133999

LAT.NOVA PRO ONE DCH.GRISALU S/T 300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAT.NOVA PRO ONE DCH.GRISALU S/T 300MM

Material

SST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Diseño

Derecha;Lateral
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

303 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

F100133999

Ficha Técnica

32407316.pdf

Ficha Técnica

594794194.pdf