Se puede montar en la puerta derecha o izquierda según sea necesario
Para sellar armarios de doble hoja sin pilar central ni lateral central.
Material |
PVC-U |
Tipo de montaje |
Fijación |
Longitud |
2750 mm |
Se puede utilizar para la distancia máxima de barras |
6 mm |
Anchura |
32 mm |
Color |
Gris luminoso, similar a RAL 7035 |
Grosor |
6 mm |
Se puede utilizar para la distancia mínima de barras |
3.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39162000990 |
Peso del producto (por artículo) |
316.000 g |
Se puede utilizar para la distancia mínima/máxima de barras |
3,5-6 mm |
Longitud x anchura x espesor |
2750 x 32 x 6 mm |
Catálogo General |
0683496302 |