Longitud |
120 mm |
Anchura |
12 mm |
Color |
Rojo |
Código del sistema armonizado |
96099090000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.833 g |
Anchura x longitud |
12 mm x 120 mm |
Catálogo General |
09844003 |
Ficha Técnica |
32406042.pdf |