Lanza de espuma doble

Ref.: 0701161144
Ver todas las versiones

ACC-LANZA-DBL-PRES-ESP-M22X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACC-LANZA-DBL-PRES-ESP-M22X1,5
Lanza de espuma doble
Lanza para unir a la pistola de hidrolimpiadora. Función doble para aplicar espuma y chorro de agua para enjuague en limpiezas. Suministrada en caja de cartón.

Características:

  • Rosca de acople manual de M22 x 1,5
  • Doble función, espuma y agua a presión.
  • Depósito incorporado.
  • Fácil cambio de función.
  • Muy ligera.
  • Fabricada en acero cromado.
  • Conmutador de aluminio anodizado.

Ventajas:

  • Conexión compatible con todas las hidrolimpiadoras Würth y la mayoría del mercado.
  • Uso intuitivo y rápido.
  • Permite el uso de espumógenos y abrillantadores.
  • Sin apenas mantenimiento.
  • Resistente a la oxidación.

Beneficios:

  • Evita invertir en sistemas de doble manguera, pistola y lanza.
  • Mejor control del consumo de químico.

Compatible con

HDR 160 Compact;HDR 185 Power
Más Información

Capacidad del recipiente

1 l
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

160 bar
Más Información

Longitud

21 cm
Más Información

Cantidad máxima del avance

15 l/min
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Temperatura máxima del agua

60 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820.000 g
Más Información

Catálogo General

0701161144

Ficha Técnica

559654106.pdf
Scroll to top