Almohadilla de pulido de lana de cordero, color blanco

Ref.: 0585195
Ver todas las versiones

LANA-PULIR-GBUCLE-D200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LANA-PULIR-GBUCLE-D200MM
Almohadilla de pulido de lana de cordero, color blanco
Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura muy desgastadas o sometidas a la intemperie.
  • Para uso universal: producto apto para superficies pintadas en tonos claros y oscuros
  • Excelente rendimiento de limpieza gracias a la gran finura estructural del tejido
  • La mínima generación de calor y una vida útil prolongada gracias a la lana de cordero genuina de la máxima calidad

No enjuagar con agua.


Basta con cepillar la pintura antigua y pulir los residuos con el cepillo de limpieza con almohadilla de pulido después de terminar el trabajo de pulido.

Material

Lana de cordero
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro del disco de soporte

150 mm
Más Información

Diámetro

195 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

43039000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

Catálogo General

0585195

Ficha Técnica

32409058.pdf
Scroll to top