Lámpara portátil LED de batería DCM

Ref.: 0827940119
Ver todas las versiones

LAMP-BTRY-LED-DCM-500LUMEN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Lámpara de luz diurna con temperatura cromática conmutable desde blanco neutro (4500 Kelvin) para superficies claras hasta blanco frío (6500Kelvin) para superficies oscuras.

Características:

- Cuerpo de la lámpara giratorio hasta 180°.
- Dos niveles de iluminación: 50 % (250 lúmenes) y 100 % (500lúmenes).
- Potente base magnética.
- Clip de sujeción con ganchos de plástico: se puede girar y abatir 360°.
- Tecnología LED COB.
- Tecnología de batería de iones de litio.
- Indicador de capacidad restante / estado de carga.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Iluminancia

1100 lx
Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso

2 h
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

96
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Flujo luminoso

500 lm
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de color 2

6500 K
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Nivel de potencia

2.5 W
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

10 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Tiempo de carga

4 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

47 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2600 mAh
Más Información

Temperatura de color

4500 K
Más Información

Tipo de conexión

USB;mini DC
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

539.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Conector de enchufe

Enchufe europeo tipo C
Más Información

Temperatura de color seleccionable

4500/6500 K
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

190 x 60 x 38 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información