Se suministra sin pilas, portalámparas y llave de lámpara
Tipo de dispositivo |
502 |
Clase de protección IP |
IP 33 |
Longitud |
220 mm |
Color de la luz |
Amarillo |
Anchura |
120 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Diámetro de la cabeza de la lámpara |
180 mm |
Estándar EN |
12352 |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.600 kg |
Altura |
375 mm |
Normas |
EN 12352 |
Catálogo General |
0993899301 |