Bombilla LED,

Ref.: 0978201015
Ver todas las versiones

BULB-LED- MR16-GU5,3- 6W-45DEG-5000K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BULB-LED- MR16-GU5,3- 6W-45DEG-5000K
Bombilla LED,
GU5.3, no regulable
Una alternativa ecológica a los focos halógenos convencionales MR16 con la misma forma compacta.

Disponible con diferentes ángulos de radiación

Brillo inmediato al 100 % después de encenderse sin fase de calentamiento

Larga vida útil

  • Reduce el trabajo de mantenimiento

Bajo consumo

  • Sustituye a la iluminación tradicional

Hoteles, restaurantes, tiendas u oficinas.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Intensidad de la luz

1450 cd
Más Información

Flujo luminoso

410 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Nivel de potencia

6 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Clase de eficiencia energética

A+
Más Información

Tensión nominal máxima

12 V/CA/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ángulo de emisión de luz

45 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CA/CC
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Designación del enchufe

GU5.3
Más Información

Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con

40 W
Más Información

Vida útil de la iluminación

15000 h
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CA/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Atenuable

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 12 V/CA/CC
Más Información

Catálogo General

0978201015

Ficha Técnica

32408280.pdf
Scroll to top