Bombilla LED AR 111

Ref.: 0978201121
Ver todas las versiones

BULB-LED AR111 REFL.12W-30G-GU5,3-4000K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BULB-LED AR111 REFL.12W-30G-GU5,3-4000K
Bombilla LED AR 111
No regulable
Presenta la misma intensidad lumínica de alta calidad y la misma capacidad de reproducción cromática que los faros AR111 tradicionales (valor de reproducción cromática de hasta Ra 85).
  • Sin radiación UV ni infrarroja
  • Efecto deslumbrante muy bajo gracias a su luz dispersa

Apta para uso en supermercados, recepciones, hoteles, restaurantes, museos y viviendas.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

950 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

12 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Clase de eficiencia energética

A+
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ángulo de emisión de luz

30 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

111 mm
Más Información

Designación del enchufe

GU5.3
Más Información

Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con

75 W
Más Información

Vida útil de la iluminación

25000 h
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208 g
Más Información

Atenuable

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 50 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0978201121

Ficha Técnica

32408286.pdf
Scroll to top