Faro delantero Z0 LED

Ref.: 0827809510
Ver todas las versiones

LAMPARA-FRONTAL-Z0-LED-3XAAA

Descripción

LAMPARA-FRONTAL-Z0-LED-3XAAA
Faro delantero Z0 LED
Cumple todos los requisitos de ATEX (2014/34/UE)
  • Categoría 1 de ATEX, zona de clasificación 0 de CENELEC

Atmósfera explosiva presente constantemente (más de 1000 horas al año)

  • Tres programas de luz (baja potencia, alta potencia, intermitente)
  • Cabezal giratorio de la luz

Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.


Contenido: Lámpara frontal de cabeza LED Z0, banda de goma, pinza de sujeción con cinta adhesiva de doble cara


0827809511Cuando vaya a utilizarse en zonas con riesgo de explosión, utilice las pilas con n.º de artículo 0827809511. No se permite otra opción.


Pilas no incluidas.

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Material

PLA
Más Información

Período luminoso máximo

16 h
Más Información

Período luminoso mínimo

8 h
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

Flujo luminoso máximo

115 lm
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Peso de la base de apoyo

5 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

3 Uds
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Vida útil de la iluminación

10000 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Código del sistema armonizado

851310000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.000 g
Más Información

Alcance de iluminación mín.

43 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

61 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

58 lm
Más Información

Peso de la lámpara

63 g
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

43 / 61 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

58 / 115 lm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

8-16 h
Más Información
Scroll to top