Lámpara de manoLED WLH 8

Ref.: 0981738
Ver todas las versiones

PORTÁTIL LED CABLE WLH8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Portátil LED de cable ligera. Luz suave y sin sombras.
• Para alumbrar el compartimento del motor o habitáculo del vehículo.
• No es necesario cambiar la bombilla.
Los LED no requieren un encendido suave ni sustitución:
– Ahorro de tiempo
– Evitar tiempos improductivos.
• Bajo consumo de energía:
– Ahorro costes.
– Respetuoso con el medioambiente.
• Se enciende al instante. Tiene un buen arranque en frío.
• Resistente al aceite, gasolina y radiación UV.

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Entrada de alimentación

9 W
Más Información

Flujo luminoso

900 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 64
Más Información

Nivel de potencia

9 W
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Conexión de cables

Enchufe moldeado de goma maciza
Más Información

Tipo de cable

H05BQ-F2x1,0 mm²
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Número de LED

28 Uds
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

642.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Resistencia contra

Aceite
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0981738

Ficha Técnica

32410969.pdf