Bombilla LED,

Ref.: 0978400103
Ver todas las versiones

LAMP-LED-CLASSIC-E27-5W-2700K-450LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMP-LED-CLASSIC-E27-5W-2700K-450LM
Bombilla LED,
Forma de pelota de golf E27, sin capacidad de regulación lumínica
Proporciona un rendimiento lumínico eficaz en una elegante forma de pelota de golf.

Luminosidad inmediata al 100 % después de encenderse sin fase de calentamiento

Larga vida útil

Reduce el trabajo de mantenimiento

Bajo consumo

Sustituye a la iluminación tradicional

Especificación

  • Factor de potencia: ≥0,5
  • Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): 70
  • Ciclos de conmutación: ≥7500
  • SDCM ≤6
  • Iluminación completa de inmediato

Ideal para viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

470 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

4.9 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

F
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

45 mm
Más Información

Designación del enchufe

E27
Más Información

Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con

40 W
Más Información

Vida útil de la iluminación

15000 h
Más Información

Color del vidrio

Escarcha
Más Información

Temperatura de color

2700 K
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Atenuable

No
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0978400103

Ficha Técnica

32408271.pdf
Scroll to top