Bombilla LED,

Ref.: 0978400109
Ver todas las versiones

LAMP-LED-CLASSIC-E27-14W-2700K-1521LM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMP-LED-CLASSIC-E27-14W-2700K-1521LM
Bombilla LED,
E27 estándar, no regulable
Bombilla LED con forma clásica.

Brillo inmediato al 100 % después de encenderse sin fase de calentamiento

Larga vida útil

Reduce el trabajo de mantenimiento

Bajo consumo

Sustituye a la iluminación tradicional

Especificación

  • Factor de potencia: ≥0,5
  • Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): 70
  • Ciclos de conmutación: ≥7500
  • SDCM ≤6
  • Iluminación completa directa

Ideal para bloques de apartamentos, hoteles, restaurantes, edificios de oficinas, pasillos, comedores y salones.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

1521 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

13.8
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Luminosidad útil

1521 lm
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Designación del enchufe

E27
Más Información

Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con

100 W
Más Información

Vida útil de la iluminación

15000 h
Más Información

Color del vidrio

Escarcha
Más Información

Temperatura de color

2700 K
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Atenuable

No
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0978400109

Ficha Técnica

32408265.pdf

Ficha Técnica

32408271.pdf
Scroll to top