Bombilla halógena

Ref.: 0720118311
Ver todas las versiones

LAMP-H11-(PGJ19-2)-24V-70W

Descripción

LAMP-H11-(PGJ19-2)-24V-70W
Bombilla halógena
Calidad probada
  • Excelente relación calidad-precio
  • Vida útil prolongada y más intensidad lumínica con alta resistencia a vibraciones
  • Para las aplicaciones más extremas

Vehículos comerciales

Vida útil Tc

1000 h
Más Información

Nivel de potencia

70 W
Más Información

Vida útil B3

500 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64216TSP
Más Información

Designación del enchufe

PGJ19-2
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.250 g
Más Información
Scroll to top