Lámina de diseño texturizado

Ref.: 0894201010
Ver todas las versiones

LÁMINA TEXTURIZADA 0,10X10M

Descripción

LÁMINA TEXTURIZADA 0,10X10M
Lámina de diseño texturizado
Resalta visualmente en zonas del vehículo con una forma especial y ofrece una protección óptima contra la corrosión en zonas pintadas expuestas en el uso diario

Lámina de diseño texturizado con base de vinilo

  • Para todas las superficies lisas y sin grasa; sirve también para conseguir un acabado especial. Muy resistente
  • Protege contra picotazos de piedras, salpicaduras de alquitrán, restos de insectos, etc.

Adhesivo de acrilato

  • Fijación permanente (aunque se utilice un túnel de lavado). La lámina de diseño texturizado se retira sin dejar restos
  • Resistente al calor y al frío

Espesor total de 0,4 mm

  • Fácil de colocar y retirar
  • Antideslizante e insonorizante

Aplicación multifuncional


Automontaje sencillo:


Antes de la aplicación, limpie a fondo de grasa y polvo la superficie pintada donde se va a aplicar el producto. Retire el pulimento. Coloque el producto en un sitio protegido del viento, el polvo y la luz directa del sol. Pegue la lámina de diseño texturizado cuando se seque la superficie. No se debe aplicar en superficies recién pintadas.



  • 1. Corte la lámina de diseño texturizado al tamaño necesario. Para luces de matrícula, orificios de llave, luces antiniebla, etc., con las aberturas correspondientes.

  • 2. Retire el papel protector de la lámina de diseño texturizado y colóquela. Extienda la lámina ejerciendo una suave presión con una espátula en líneas que se solapen y de dentro hacia fuera.

  • 3. Si aún hay burbujas de aire, retire la lámina de diseño texturizado todo lo que sea necesario y repita el proceso. Si aparece alguna arruga, caliente un poco la lámina con un secador y alísela con una espátula.

  • Desmontaje sencillo: Podrá retirar la lámina de diseño texturizado de una sola pieza y sin dejar restos tirando de ella desde cualquiera de las esquinas. Se recomienda calentar ligeramente la esquina en cuestión con un secador para que sea más fácil de agarrar.

Pilares B, pasos de rueda, guardabarros, borde de carga, umbrales de puerta, bordes de puerta, superficies suaves sensibles a los arañazos de todo tipo


Precaución: La lámina se adhiere de forma óptima a la superficie al cabo de aproximadamente 48 horas. Hasta entonces, no intente pegar nada ni exponer la lámina de diseño texturizado pegada a condiciones adversas (túneles de lavado, chorro de vapor, etc.).

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

7 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Grosor de la lámina

190 µm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Color

Negro, estructurado
Más Información

Material de la cubierta

Papel repelente adhesivo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

25 °C
Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

405.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

25 hasta 7 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 110 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top