Lámina de enmascarar plegable de HDPE

Ref.: 0992405055
Ver todas las versiones

LÁMINA-PROTECTORA-55CMX33M

Descripción

LÁMINA-PROTECTORA-55CMX33M
Lámina de enmascarar plegable de HDPE
Lámina protectora ya plegada, con carga estática y cinta de enmascarar para protección provisional de ventanas, puertas, alféizares, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.

Lámina de HDPE con borde adherente

  • Ya plegada
  • Relieve ligero
  • Cargada con electricidad estática

El relieve de la película evita el corrimiento de la pintura.

La película se adhiere a la base gracias a la carga estática.


Desenrolle la lámina, fije la cinta adhesiva, corte y despliegue la lámina.


El concepto de enmascarar rápido y compacto 2 en 1 permite utilizarla a modo de protección provisional de puertas, ventanas, asientos colocados contra ventanales, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.


Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o el barniz. La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Diseño

Con cinta adhesiva plana de crepé
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Grosor de la lámina

0.01 mm
Más Información

Color

Chamois (material de base);Transparente (material de película)
Más Información

Alargamiento de ruptura

9 %
Más Información

Longitud del rollo

33 m
Más Información

Anchura (en posición plegada)

10 cm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Duración de uso máxima

2 d
Más Información

Material del reverso de la cinta adhesiva

Papel impregnado
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

0.14 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Fuerza adhesiva en acero (por unidad de longitud)

2.2 N/cm
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

55 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

39201028900
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.450 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Lámina de material de reverso

Polietileno
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 50 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top