Lámina magnética protectora de lijado

Ref.: 5521000000

LAMINA PROTECCION LIJADO 560 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMINA PROTECCION LIJADO 560 MM
Lámina magnética protectora de lijado
Lámina magnética flexible para evitar el rayado de piezas adyacentes

Características

  • Utilizado para la protección de bordes contra el lijado no deseado durante el proceso de lijado en áreas adyacentes.
  • Lámina de plástico con 16 imanes incorporados.
  • Protege los bordes durante el lijado.
  • Fácil de colocar y quitar gracias a los discos magnéticos.
  • Se puede utilizar para fijar papel de enmascarar en carrocerías de automóviles.
  • Contiene 2 tiras en cada juego.

Ventajas

  • No es necesario enmascarar las zonas adyacentes para evitar rayarlas.
  • No producimos residuos en el proceso de lijado.
  • No se rompe ni destroza si le pasamos una lija por encima.

Beneficios

  • Reducción de tiempos de reparación en el vehículo.
  • No tenemos que pintar piezas adyacentes por rallarla con la lija con el coste que ello conlleva.

Material

PLA/MET
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información

Catálogo General

5521000000

Ficha Técnica

579391231.pdf
Scroll to top