Lámina LIT

Ref.: 0681001094
Ver todas las versiones

LAMINA-IMPERMEABLE-TRANSP-1,5X50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMINA-IMPERMEABLE-TRANSP-1,5X50M
Lámina LIT
Lámina impermeable transpirable

Propiedades

  • Impermeable y transpirable.
  • Segura y duradera.
  • Resistente a la tracción.
  • Extremadamente resistente al agua, estanca al aire y al viento, y al mismo tiempo una alta permeabilidad al vapor de agua.
  • Fácil y rápida colocación.
  • Ligera de peso.
  • Norma armonizada: EN 13859-1:2014 y EN 13859-2:2014.

No aplicar la lámina LIT en condiciones climatológicas adversas de lluvia, nieve, viento, etc.


No recomendable en superficies totalmente horizontales, ni inclinaciones inferiores al 18 %.


Realizar solapes entre láminas de 10 cm y rematar la junta con cinta de aluminio. La lámina impermeable HPV siempre se coloca hacia el exterior y la lámina aislante térmica micro perforada interiormente.


Ideal en cubiertas inclinadas (pendiente mínima 18 %).


Paredes y paramentos verticales, antes de aplicar el revestimiento.


Recubrimiento transpirable del sistema de aislamiento.


Aplicable sobre cubiertas de hormigón, madera y metálicas que cumplan con los anteriores requisitos.


Para otro tipo de aplicación consultar al Departamento Técnico.

Número de rollos por palet

30 Uds
Más Información

Después del envejecimiento artificial

W1
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provi

4 mes
Más Información

Condiciones de la temperatura de curvatura en frío

según EN 1109
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Área

75 m²
Más Información

Condiciones de capacidad elástica

según DIN EN 12311-1
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.03 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

345 N
Más Información

Longitud del rollo

1.5 m
Más Información

Capacidad elástica transversal mínima después del paso del t

20 %
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

175 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

175 N
Más Información

Grosor

420 µm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

290 N
Más Información

Capacidad elástica longitudinal mínima después del paso del

14 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12 kg
Más Información

Anchura de rollo

50 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

148 g
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Catálogo General

0681001094

Ficha Técnica

32406177.pdf
Scroll to top