Cinta de refuerzo

Ref.: 08935006
Ver todas las versiones

LAMINA-DE-REFUERZO-100MMX3,5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMINA-DE-REFUERZO-100MMX3,5M
Cinta de refuerzo
Cinta de un tejido especial para reparar rápidamente desgarros y orificios con adhesivos para plástico REPLAST.

Longitud

3.5 m
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

39201025900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información

Catálogo General

08935006

Ficha Técnica

32406852.pdf

Ficha Técnica

32406853.pdf

Ficha Técnica

98375645.pdf
Scroll to top