Cubierta de vellón autoadhesiva

Ref.: 0818050050
Ver todas las versiones

CUBIERTA-COVFLC-SELF-ADHESIVE-50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBIERTA-COVFLC-SELF-ADHESIVE-50M
Cubierta de vellón autoadhesiva
Cubierta de vellón autoadhesiva de color blanco para un trabajo de cobertura muy agradable estéticamente
  • Vellón blanco absorbente con una práctica cara resistente a la abrasión
  • Fácil de cortar
  • Muy resistente a desgarros

Coloque el artículo con el film hacia abajo.


Corte el embalaje por las líneas de protección anticorte y retírelo. Desenrolle la cubierta de vellón autoadhesiva en la superficie que vaya a proteger y córtela al tamaño necesario.


Protección provisional de distintos suelos y escaleras. Esta cinta de fieltro autoadhesiva se utiliza siempre que sea necesario colocar rápidamente equipos de obra sin provocar peligro de tropiezo. Este fieltro absorbente resulta especialmente adecuado para cubrir revestimientos de suelos, como parqué, laminado, cerámica, azulejos e incluso escaleras de madera.


La cubierta de vellón autoadhesiva no es apta para suelos y revestimientos recién colocados, ya que no es transpirable y puede provocar la aparición de manchas. La cubierta de vellón autoadhesiva puede retirarse enteramente sin dejar residuo alguno en la mayoría de superficies. Dadas las distintas condiciones de las superficies y el efecto del entorno, no puede garantizarse que no lo hagan en todos y cada uno de los casos.

Número de rollos por palet

25 Uds
Más Información

Material

Poliéster/propileno
Más Información

Elongación diagonal máxima

100 %
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Alargamiento longitudinal máximo

80 %
Más Información

Código del sistema armonizado

560210900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.400 g
Más Información

Anchura de rollo

1 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

135 g
Más Información

Catálogo General

0818050050

Ficha Técnica

559640958.pdf
Scroll to top