LACA QUATTRO BLANCOGRIS R9002, 400 ML Pintura en spray Quattro Pintura de capa gruesa versátil de acabado satinado, con excelente cobertura y excepcionales propiedades anticorrosivas. "
Protección contra la corrosión
Revestimiento fácil de aplicar que no se desprende y garantiza una resistencia del 100 % a la intemperie y a los rayos UV (después de mín. 500 horas de pruebas de pulverización con sal, no se detectó óxido en la superficie).
Se puede utilizar sobre restos de óxido.
Imprimación
Excelente adhesión a casi todas las superficies. Puede pintarse con prácticamente todas las pinturas disponibles en el mercado.
Pintura
Excelente cobertura. Muy buenas propiedades de cobertura
Se seca muy rápidamente
Gran elasticidad
Alto grado de resistencia a impactos y golpes
Buena cobertura de los bordes
Se suministra con boquilla de abanico
Pulverización con poca neblina, sin fatiga y medida a través de una válvula especial.
Agite la lata durante al menos 2 minutos antes de utilizarla. La superficie debe estar seca y sin restos de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta. Distancia de pulverización: 15-25 cm. En superficies pintadas sin imprimación, aplique una mano de pulverización y deje que empiece a secar. Después, pulverice toda la superficie de manera uniforme (mín. 60 µm de grosor de revestimiento seco). Para aumentar el nivel de brillo aprox. un 30 % y mejorar la resistencia a la gasolina, se puede pintar tras 15 minutos de evaporación (spray efecto brillo).
Producto universal para la imprimación y pintado rápidos de contenedores, chasis, accesorios, tractores, maquinaria agrícola y de la construcción, vehículos con servicios de invierno, marquesinas, sistemas de grúa, barandas, puertas, estructuras marinas, tuberías, postes de luz, soportes de transporte, contenedores de basura, etc. Superficies: Pintura antigua endurecida, piezas nuevas con imprimación de fábrica, chapas de acero sin tratar, chapas de acero cincado, superficies desoxidadas manualmente, aluminio, plásticos aptos para pintar, piezas GFRP, madera.
https://www.wurth.es/laca-quattro-blancogris-r9002-400-ml460827LACA QUATTRO BLANCOGRIS R9002, 400 MLLACA QUATTRO BLANCOGRIS R9002, 400 ML<br>Pintura en spray Quattro<br>Pintura de capa gruesa versátil de acabado satinado, con excelente cobertura y excepcionales propiedades anticorrosivas.<br>"<p class="level1">Protección contra la corrosión</p><ul><li>Revestimiento fácil de aplicar que no se desprende y garantiza una resistencia del 100 % a la intemperie y a los rayos UV (después de mín. 500 horas de pruebas de pulverización con sal, no se detectó óxido en la superficie).</li><li>Se puede utilizar sobre restos de óxido.</li></ul><P></P><p class="level1">Imprimación</p><P>Excelente adhesión a casi todas las superficies. Puede pintarse con prácticamente todas las pinturas disponibles en el mercado.</P><P></P><p class="level1">Pintura</p><ul><li>Excelente cobertura. Muy buenas propiedades de cobertura</li><li>Se seca muy rápidamente </li><li>Gran elasticidad</li><li>Alto grado de resistencia a impactos y golpes</li><li>Buena cobertura de los bordes</li></ul><P></P><p class="level1">Se suministra con boquilla de abanico</p><P>Pulverización con poca neblina, sin fatiga y medida a través de una válvula especial.</P><P></P><br><P>Agite la lata durante al menos 2 minutos antes de utilizarla. La superficie debe estar seca y sin restos de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta. Distancia de pulverización: 15-25 cm. En superficies pintadas sin imprimación, aplique una mano de pulverización y deje que empiece a secar. Después, pulverice toda la superficie de manera uniforme (mín. 60 µm de grosor de revestimiento seco). Para aumentar el nivel de brillo aprox. un 30 % y mejorar la resistencia a la gasolina, se puede pintar tras 15 minutos de evaporación (spray efecto brillo).</P><br><P>Producto universal para la imprimación y pintado rápidos de contenedores, chasis, accesorios, tractores, maquinaria agrícola y de la construcción, vehículos con servicios de invierno, marquesinas, sistemas de grúa, barandas, puertas, estructuras marinas, tuberías, postes de luz, soportes de transporte, contenedores de basura, etc. Superficies: Pintura antigua endurecida, piezas nuevas con imprimación de fábrica, chapas de acero sin tratar, chapas de acero cincado, superficies desoxidadas manualmente, aluminio, plásticos aptos para pintar, piezas GFRP, madera.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14373333.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/14373333.jpg460908460910460911/Matrícula2024-02-16T19:42:12+0000