Laca protectora del motor

Ref.: 0892790
Ver todas las versiones

LACA-PROTECTORA-DE-MOTORES-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LACA-PROTECTORA-DE-MOTORES-400ML
Laca protectora del motor
Sellado a base de pintura acrílica de alta calidad del compartimiento del motor

Aporta brillo a motores, ensamblajes, cables y mangueras

Mejora visual y mantenimiento/mejora del valor de los compartimentos y conjuntos del motor

Forma una película protectora

  • Protege de la humedad, de la suciedad y de la sal de la carretera, evitando así la corrosión
  • Evita corrientes de fuga en componentes eléctricos

Alto grado de flexibilidad en la aplicación

Alto grado de flexibilidad en plásticos, mangueras de goma, cables, etc.

Excelente resistencia a la temperatura (+80 °C)

  • Evita que la laca protectora del motor se decolore
  • Protege contra el ablandamiento de pinturas y, por lo tanto, contra la acumulación de suciedad

Excelente adherencia a una amplia variedad de superficies

Alto brillo


Agite bien la lata del pulverizador antes de usar. Antes del uso, limpie a fondo las zonas que vaya a tratar con el limpiador de motor y deje que se sequen. Con el contacto apagado, aplique una capa uniforme hasta que se forme una película brillante. Después de utilizarlo, coloque el bote bocabajo y pulverice hasta que la válvula quede vacía.


La laca protectora del motor protege contra la humedad, la suciedad y la sal de la carretera y evita la corrosión. Aporta brillo a motores, ensamblajes, cables y mangueras. Mejora visual y preservación o mejora del valor del vano motor y sus conjuntos de componentes. Especialmente adecuado para la renovación de vehículos usados


No pulverice sobre superficies pintadas o con el motor caliente.


No pulverizar sobre zonas pintadas con resina sintética.

Base química

Acetona
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Fuerza de agarre

50 min
Más Información

Peso del contenido

304 g
Más Información

Vida útil desde la producción

10 años
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

0.76 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

95.53 %
Más Información

Tiempo de secado

10 min
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

376.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,76 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

10 min / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Catálogo General

0892790

Ficha Técnica

32406055.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532311.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top