LACA-AISL.CONTACTOS-ELECTR.SL-200ML Revestimiento protector de contacto Laca protectora en spray transparente
Previene y corrige cortocircuitos menores en transformadores y bobinas
Previene cortocircuitos en zonas de alta y baja tensión
Forma un film protector flexible y brillante
Aísla y sella
Protege contra el agua, los ácidos diluidos, las bases y la corrosión
Se adhiere a metales como cobre, latón, acero, cromo o aluminio
Aplíquese desde una distancia aproximada de 25 cm a temperatura ambiente rociando la superficie correspondiente previamente limpiada.
Sella todo tipo de cables eléctricos. Aísla, sella y protege el cableado y los conectores de la corrosión y la contaminación.
El aerosol para contactos SL debe secarse por completo antes de volver a poner en marcha el sistema eléctrico. No trabaje mientras haya corriente. El producto es altamente inflamable. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar y temperaturas superiores a 50 °C. Dé la vuelta a la lata y rocíe después de su uso. Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del material del producto.
https://www.wurth.es/laca-protectora-de-contactos-sl-200ml459971LACA-AISL.CONTACTOS-ELECTR.SL-200MLLACA-AISL.CONTACTOS-ELECTR.SL-200ML<br>Revestimiento protector de contacto<br>Laca protectora en spray transparente<br><p class="level1">Previene y corrige cortocircuitos menores en transformadores y bobinas</p><P></P><p class="level1">Previene cortocircuitos en zonas de alta y baja tensión</p><P></P><p class="level1">Forma un film protector flexible y brillante</p><ul><li>Aísla y sella</li><li>Protege contra el agua, los ácidos diluidos, las bases y la corrosión</li></ul><P></P><p class="level1">Se adhiere a metales como cobre, latón, acero, cromo o aluminio</p><br><P>Aplíquese desde una distancia aproximada de 25 cm a temperatura ambiente rociando la superficie correspondiente previamente limpiada.</P><br><P>Sella todo tipo de cables eléctricos. Aísla, sella y protege el cableado y los conectores de la corrosión y la contaminación.</P><br><P>El aerosol para contactos SL debe secarse por completo antes de volver a poner en marcha el sistema eléctrico. No trabaje mientras haya corriente. El producto es altamente inflamable. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar y temperaturas superiores a 50 °C. Dé la vuelta a la lata y rocíe después de su uso. Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del material del producto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/13437283.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/13437283.jpg/Sistema de montaje aerodinámico/Sistema de montaje aerodinámico/Cintas Adhesivas2024-02-16T19:41:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!