Correa de sujeción con amarre y racor

Ref.: 096380 238
Ver todas las versiones

KSG54 CORREA DE AMARRE AIRLINE 500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KSG54 CORREA DE AMARRE AIRLINE 500MM
Correa de sujeción con amarre y racor
Producto adecuado para una capacidad de carga de hasta 300 daN

Material

Poliéster
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Forma de gancho

Anilla de amarre ZOE
Más Información

Descripción de tipo

KSG54
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 kg
Más Información

Catálogo General

096380238

Ficha Técnica

32411645.pdf
Scroll to top