Profundidad |
80 mm |
Capacidad de carga máx. |
100 kg |
Periodo de uso |
8 años |
Longitud total del elemento de conexión |
2.5 m |
Anchura |
110 mm |
Peso |
1.13 kg |
Vida útil desde la producción |
10 años |
Estándar EN |
360 |
Código del sistema armonizado |
84254900900 |
Distancia de desgarro máx. |
1.75 m |
Peso del producto (por artículo) |
1292.000 g |
Altura |
110 mm |
Normas |
EN 360 |
Anchura x altura x profundidad |
110 x 110 x 80 mm |
Catálogo General |
0899032908 |
Ficha Técnica |
32410657.pdf |
Y120190314020000368125705a0e4793 | |
Declaración de conformidad EN |
Y120190318020000730411205a0e4793 |