Cuchilla Starlock

Ref.: 0696121341
Ver todas las versiones

KNFE-MULTICTR-STARLOCK-2411MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KNFE-MULTICTR-STARLOCK-2411MM
Cuchilla Starlock
Para un corte rápido y sencillo, ya sea empujando o tirando.

Versátil

Geometría de la hoja especial que permite empujar y tirar.

Precisión, sencillez y rapidez

La hoja curva permite un corte exacto, sencillo y seguro.

Soporte 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de soporte convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de soporte existentes

Para cortar tela asfáltica, láminas bituminosas, moqueta, cartón, suelos de PVC y césped artificial (faldones guardabarros).


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Material a procesar

Betún;Cartón;Caucho;Corcho;Espuma dura;Goma celular;Materiales aislantes;Placas de yeso
Más Información

Código del sistema armonizado

820890000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.800 g
Más Información

Catálogo General

0696121341

Ficha Técnica

32405487.pdf
Scroll to top