Estera de protección para mecánicos

Ref.: 0899500210
Ver todas las versiones

ALMOHADILLA MECANICO 480X320X36MM

Descripción

KNEEPAD-480X320X36MM

Material

Material de espuma
Más Información

Longitud

480 mm
Más Información

Anchura

320 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Grosor

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

204.000 g
Más Información

Resistencia contra

Aceite
Más Información

Longitud x anchura x espesor

480 x 320 x 36 mm
Más Información