Kit válvula para sifón extensible W-SE
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
KIT VALVULA 1-1/2 PARA W-SE
Descripción
KIT VALVULA 1-1/2 PARA W-SE
Kit válvula para sifón extensible W-SE
Características
- Material: Polipropileno (PP), Acero Inoxidable y PVC.
- Temperatura de trabajo: -5 ºC hasta +60 ºC.
Ventajas
- Incluye tapón válvula Ø70, conjunto cadena con anillas L=270 mm , Rejilla inox Ø70, inserto INOX, cuerpo válvula lavabo bidet 1” 1/4, tuerca racor 1” 1/4.
- Se insterta mediante roscado.
- Gran resistencia química.
Material |
PP |
Más Información
Color |
Blanco;Negro;Plata niquelada F2 |
Más Información
Rosca de conexión |
1 1/2 pulgada |
Más Información
Diámetro |
65 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
79.000 g |
Más Información
Altura |
20 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/kit-valvula-sifon-extensible-w-se-1-1-2
487617
KIT VALVULA 1-1/2 PARA W-SE
KIT VALVULA 1-1/2 PARA W-SE<br>Kit válvula para sifón extensible W-SE<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Material: Polipropileno (PP), Acero Inoxidable y PVC.</li><li>Temperatura de trabajo: -5 ºC hasta +60 ºC.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Incluye tapón válvula Ø70, conjunto cadena con anillas L=270 mm , Rejilla inox Ø70, inserto INOX, cuerpo válvula lavabo bidet 1” 1/4, tuerca racor 1” 1/4.</li><li>Se insterta mediante roscado.</li><li>Gran resistencia química.</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/265388631.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/265388631.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Escariadores
/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera
/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Desagüe, bidé
/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Desagüe, bidé/Accesorios desagüe, plástico, accesorio
2024-02-16T19:55:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!