Kit válvula para sifón flexible W-SF

Ref.: 0888801322

KIT VALVULA 35MM PARA W-SF

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT VALVULA 35MM PARA W-SF
Kit válvula para sifón flexible W-SF

Características

  • Material: Polipropileno (PP), Acero Inoxidable y PVC.
  • Temperatura de trabajo: -15 ºC hasta +95 ºC.

Ventajas

  • Incluye válvula, inserto, tapón y cadena.
  • Se inserta a presión aunque se recomienda el uso de abrazaderas Zebra Art. Nº 0539 ... ....
  • Gran resistencia química.

Material

PP
Más Información

Color

Blanco;Negro;Plata niquelada F2
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Altura

69 mm
Más Información

Catálogo General

0888801322

Ficha Técnica

32408558.pdf
Scroll to top