Kit válvula para sifón extensible W-SE

Ref.: 0888801338

KIT VALVULA 1 1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT VALVULA 1 1/4
Kit válvula para sifón extensible W-SE

Características

  • Material: Polipropileno (PP), Acero Inoxidable y PVC.
  • Temperatura de trabajo: -5 ºC hasta +60 ºC.

Ventajas

  • Incluye tapón válvula Ø70, conjunto cadena con anillas L=270 mm , Rejilla inox Ø70, inserto INOX, cuerpo válvula lavabo bidet 1” 1/4, tuerca racor 1” 1/4.
  • Se insterta mediante roscado.
  • Gran resistencia química.

Material

PP
Más Información

Color

Blanco;Negro;Plata niquelada F2
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Rosca exterior

1-1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Catálogo General

0888801338

Ficha Técnica

32408558.pdf
Scroll to top