Set de herramientas de instalación de amortiguadores

Ref.: 1952003800

KIT UNIVERSAL MONTAJE AMORTIGUADORES

Descripción

KIT UNIVERSAL MONTAJE AMORTIGUADORES
Set de herramientas de instalación de amortiguadores
Universal, 8 piezas
Para un montaje mucho más sencillo de amortiguadores con un muelle amortiguador de rebote interno.
  • Permite retirar y fijar los vástagos del pistón sin dañarlos y evita que el émbolo del pistón se retraiga cuando se sustituye solo el muelle
  • Ya no es necesario comprimir los resortes al nivel máximo, lo que se traduce en un proceso de sujeción más seguro
  • La tuerca de fijación es fácil de atornillar al vástago del pistón durante la instalación
  • Se puede utilizar tanto al cambiar solo el muelle como al sustituir completamente el muelle y el amortiguador
  • "Actualización" del producto con dos distanciadores que también se pueden utilizar para absorbedores con muelles amortiguadores de rebote extralargos y/o vástagos de pistón
  • Para uso universal con la mayoría de las marcas y los modelos de vehículos

Contenido

  • 1 accesorio de extracción telescópico, 2 piezas
  • 1 cilindro de montaje para el accesorio de extracción
  • 1 mordaza de sujeción con tornillos
  • 1 tornillo de mordaza de sujeción para el vástago del pistón, diámetro de hasta 28 mm
  • 2 distanciadores, Al. = 10 mm / Al. = 20 mm
  • 1 llave

Ancho de fijación externa

28 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

237 mm
Más Información

Ancho de fijación interna

12 mm
Más Información

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3580.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

129 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

129-237 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top