KIT UNIVERSAL EXTRAC.CALENTADOR ROTO Set completo de herramientas universales para bujías de incandescencia 30 piezas Para taladrar y extraer correctamente los calentadores.
Incluye herramientas para una orientación exacta y broca especial de TiN con 4 filos que no se descentra en el material durante la perforación.
Es posible rectificar con exactitud la rosca de la culata con el macho de roscar original; esta debe ser la última tarea del trabajo antes de extraer la bujía de incandescencia
Extracción segura de bujías de incandescencia con la barra de extracción y el contrapeso de impacto del set básico
Como alternativa al set completo, todos los componentes de este set también están disponibles en forma de 4 módulos; el set básico también es necesario para los 3 módulos independientes, en función de la rosca de la bujía de incandescencia
M8x1: Mercedes, Smart, VW, Fiat, Opel, Ford, etc.
M9x1: Opel, Fiat, Alfa, Lancia (p. ej., 1.3-2.3-3.0 JTD), etc.
https://www.wurth.es/kit-universal-extraccion-calentador-roto432498KIT UNIVERSAL EXTRAC.CALENTADOR ROTOKIT UNIVERSAL EXTRAC.CALENTADOR ROTO<br>Set completo de herramientas universales para bujías de incandescencia<br>30 piezas<br> Para taladrar y extraer correctamente los calentadores.<br><ul><li>Incluye herramientas para una orientación exacta y broca especial de TiN con 4 filos que no se descentra en el material durante la perforación.</li><li>Es posible rectificar con exactitud la rosca de la culata con el macho de roscar original; esta debe ser la última tarea del trabajo antes de extraer la bujía de incandescencia</li><li>Extracción segura de bujías de incandescencia con la barra de extracción y el contrapeso de impacto del set básico</li><li>Como alternativa al set completo, todos los componentes de este set también están disponibles en forma de 4 módulos; el set básico también es necesario para los 3 módulos independientes, en función de la rosca de la bujía de incandescencia</li></ul><br><ul><li>M8x1: Mercedes, Smart, VW, Fiat, Opel, Ford, etc.</li><br/><li>M9x1: Opel, Fiat, Alfa, Lancia (p. ej., 1.3-2.3-3.0 JTD), etc.</li><br/><li>M10x1: VW, Audi, Mercedes, BMW, Opel, PSA, Renault, Ford, Suzuki, etc.</li><br/><li>M 10x1,25: VW, Audi, Toyota, Suzuki, Opel, Isuzu, Mercedes, etc.</li><br/><li>Área de aplicación: ≥14 mm (M10); ≥20 mm (M9, M8)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3477372.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3477372.jpg/Inyectores Conjuntos Básicos Manuales/Inyectores Conjuntos Básicos Manuales/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!