KIT UNIV. ANILLO INT. COJINETE Ø35-60 Set de extractores para anillos interiores de cojinetes 12 piezas Extractor universal con un principio de agarre único que puede utilizarse también en aros internos de rodamientos colocados a ras que permanezcan en el cubo de rueda durante la sustitución de los cojinetes de rueda.
Para uso universal con todos los anillos interiores de cojinetes de entre 35 y 61 mm
A la hora de inmovilizar con la campana de fijación, el perfil de corte especial de los manguitos de sujeción penetra aun en los espacios de trabajo más reducidos resultado del proceso de producción, lo que permite el desmontaje de las piezas sin resbalones
El aro del rodamiento queda perfectamente agarrado y se extrae sin inclinarse
También funciona en caso en los que la rueda fónica del ABS está conectada firmemente al cubo de la rueda (p. ej., en el caso del Volkswagen Golf)
Manguito de sujeción de tamaño 1, apto hasta para los aros de rodamiento más pequeños, p. ej., para vehículos Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, etc.
La entrega incluye
1 base con husillo con cono de presión
1 manguito de sujeción de tamaño 1, diámetro: 35 - 40 mm
1 manguito de sujeción de tamaño 2, diámetro: 40 - 45 mm
1 manguito de sujeción de tamaño 3, diámetro: 45 - 51 mm
1 manguito de sujeción de tamaño 4, diámetro: 50 - 55 mm
1 manguito de sujeción de tamaño 5, diámetro: 55 - 61 mm
2 llaves, diámetro: 59,5/83,0 mm
1 grasa de altas prestaciones para husillos
Vehículos de pasajeros y de transporte, p. ej., VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.
https://www.wurth.es/kit-universal-anillo-int-cojinete433277KIT UNIV. ANILLO INT. COJINETE Ø35-60KIT UNIV. ANILLO INT. COJINETE Ø35-60<br>Set de extractores para anillos interiores de cojinetes<br>12 piezas<br>Extractor universal con un principio de agarre único que puede utilizarse también en aros internos de rodamientos colocados a ras que permanezcan en el cubo de rueda durante la sustitución de los cojinetes de rueda.<br><ul><li>Para uso universal con todos los anillos interiores de cojinetes de entre 35 y 61 mm</li><li>A la hora de inmovilizar con la campana de fijación, el perfil de corte especial de los manguitos de sujeción penetra aun en los espacios de trabajo más reducidos resultado del proceso de producción, lo que permite el desmontaje de las piezas sin resbalones</li><li>El aro del rodamiento queda perfectamente agarrado y se extrae sin inclinarse</li><li>También funciona en caso en los que la rueda fónica del ABS está conectada firmemente al cubo de la rueda (p. ej., en el caso del Volkswagen Golf)</li><li>Manguito de sujeción de tamaño 1, apto hasta para los aros de rodamiento más pequeños, p. ej., para vehículos Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, etc.</li></ul><P></P><p class="level1">La entrega incluye</p><ul><li>1 base con husillo con cono de presión</li><li>1 manguito de sujeción de tamaño 1, diámetro: 35 - 40 mm</li><li>1 manguito de sujeción de tamaño 2, diámetro: 40 - 45 mm</li><li>1 manguito de sujeción de tamaño 3, diámetro: 45 - 51 mm</li><li>1 manguito de sujeción de tamaño 4, diámetro: 50 - 55 mm</li><li>1 manguito de sujeción de tamaño 5, diámetro: 55 - 61 mm</li><li>2 llaves, diámetro: 59,5/83,0 mm</li><li>1 grasa de altas prestaciones para husillos</li></ul><br><P>Vehículos de pasajeros y de transporte, p. ej., VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433802.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4433802.jpg/Rótulas/Rótulas/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!