Set de herramientas de limpieza y fresado de inyectores

Ref.: 1952003120
Ver todas las versiones

KIT UNIV. FRESADO/LIMPIEZA/ REC. INYECT.

Descripción

KIT UNIV. FRESADO/LIMPIEZA/ REC. INYECT.
Set de herramientas de limpieza y fresado de inyectores
Universal, 31 piezas
Para limpieza y mantenimiento del eje del inyector
  • Eliminación perfecta de los depósitos de carbono para crear una superficie impecable en la arandela de sellado de la culata
  • La unidad básica se puede adaptar al eje del inyector; ajuste de la presión de contacto asistido por resorte
  • Fresa de limpieza de metal duro
  • Centrado de precisión

Contenido

  • 1 adaptador de puntas especial, flexible con soporte de 1/4 pulgadas
  • 1 unidad básica con muelle, cono y anillo de apriete
  • 1 soporte para cepillos de limpieza especiales
  • 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 19 mm
  • 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 18 mm
  • 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 21 mm
  • 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 24 mm
  • 1 cono de centrado, diámetro 17,8 – 20,6 mm
  • 1 cono de centrado, diámetro 18,8 – 24,5 mm
  • 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 17/ 21 mm 120°
  • 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 15/ 17 mm 180°
  • 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 17 mm 180°
  • 3 cepillos para limpieza de orificios, alambre de latón, 300 x 100 x 7
  • 6 casquillos de bloqueo
  • 1 herramienta de inserción de casquillos de bloqueo
  • 1 soporte para el cepillo de pulido
  • 3 cepillos de pulido de vellón especial
  • 1 cepillo especial, soporte hexagonal de 17,0 mm x 1/4 pulgadas
  • 1 guía de cepillo especial, plástico

Incluye extractor de arandelas de sellado de inyectores, universal

  • Para extraer las arandelas de sellado de cobre que se han quemado en el eje del inyector
  • Mano de obra de alta calidad
  • Cabezal de expansión de diseño especial
  • No provoca daños en el conjunto de sellado del inyector
  • También para arandelas de sellado de baja altura
  • Aflojamiento seguro de las arandelas de sellado que se han quemado
  • Peso de colisión: 1300 g
  • Rosca de conexión: M10

Número de piezas

31 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5800.000 g
Más Información