CJTO. UNIVERSAL EXTRACTOR DE RÓTULA 6P Set de extractor articulado para coches hasta camiones ligeros Universal 6 piezas. Set de herramientas para desmontar rótulas de eje.
Versión forjada, especialmente robusta, con 4 tomas de horquilla intercambiables
Las tomas de horquilla extrafinas y el cabezal de presión plano de la base permiten colocar el extractor aun en espacios reducidos
Con un husillo central para una anchura infinitamente variable de la apertura entre 25 y 90 mm. La canalización ovalada del punto de contacto del husillo de presión garantiza un guiado seguro con diferentes anchuras de abertura
El husillo de presión con rosca trapezoidal está equipado con dos cuadradillos que permiten colocar el cuadradillo que esté utilizándose entre las mordazas o fuera de ellas, en función del espacio disponible. El uso de un atornillador de impacto también proporciona un impulso de impacto rotativo especialmente eficaz en el componente
Muy amplio abanico de aplicaciones para casi todos los vehículos, furgonetas y camiones ligeros
Contenido:
1 base con husillo de presión con rosca central y trapezoidal
4 mordazas de admisión de horquillas; 24, 27, 31, 36 mm
Compatibilidad universal con bieletas, tirantes y rótulas
Especialmente indicado para modelos nuevos con ejes con suspensiones multibrazo de aluminio. En estos modelos, las rótulas suelen ser especialmente grandes y encontrarse cerca las unas de las otras, p. ej., en marcas como Volkswagen (VW), Audio, BMW y Mercedes-Benz
https://www.wurth.es/kit-univ-extract-rotula-tur-cam-lig433209CJTO. UNIVERSAL EXTRACTOR DE RÓTULA 6PCJTO. UNIVERSAL EXTRACTOR DE RÓTULA 6P<br>Set de extractor articulado para coches hasta camiones ligeros<br>Universal<br>6 piezas. Set de herramientas para desmontar rótulas de eje.<br><ul><li>Versión forjada, especialmente robusta, con 4 tomas de horquilla intercambiables</li><li>Las tomas de horquilla extrafinas y el cabezal de presión plano de la base permiten colocar el extractor aun en espacios reducidos</li><li>Con un husillo central para una anchura infinitamente variable de la apertura entre 25 y 90 mm. La canalización ovalada del punto de contacto del husillo de presión garantiza un guiado seguro con diferentes anchuras de abertura</li><li>El husillo de presión con rosca trapezoidal está equipado con dos cuadradillos que permiten colocar el cuadradillo que esté utilizándose entre las mordazas o fuera de ellas, en función del espacio disponible. El uso de un atornillador de impacto también proporciona un impulso de impacto rotativo especialmente eficaz en el componente</li><li>Muy amplio abanico de aplicaciones para casi todos los vehículos, furgonetas y camiones ligeros</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 base con husillo de presión con rosca central y trapezoidal</li><li>4 mordazas de admisión de horquillas; 24, 27, 31, 36 mm</li></ul><br><ul><li>Compatibilidad universal con bieletas, tirantes y rótulas</li><br/><li>Especialmente indicado para modelos nuevos con ejes con suspensiones multibrazo de aluminio. En estos modelos, las rótulas suelen ser especialmente grandes y encontrarse cerca las unas de las otras, p. ej., en marcas como Volkswagen (VW), Audio, BMW y Mercedes-Benz</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11630718.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/11630718.jpg/Toolcompass/Toolcompass/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:30:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!