Hidráulico gas para puerta

Ref.: 0683400120

KIT UNION CLIPTON ALU PARA ANIBAL 12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT UNION CLIPTON ALU PARA ANIBAL 12
Hidráulico gas para puerta
Kit adaptador Gas para perfil de aluminio
  • Cuerpo en acero lacado gris.
  • Brazo extensible en acero cincado negro.
  • Se puede usar a derecha o izquierda, no guarda mano.
  • La puerta se mantiene bloqueada en la posición de apertura máxima de 90º.
  • Autofreno en la parte final de la apertura.
  • Brazo extensible liso para un deslizamiento silencioso y sin pérdidas.
  • Utilizar con bisagra de cazoleta PR01_F015072593. Y con una base de altura H=0 mm.


Al utilizar 2 hidráulicos se duplica la fuerza de aguante.

Material

ALU
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0683400120

Ficha Técnica

32407492.pdf
Scroll to top