Alcance de suministro:
Conexión entre la válvula de medición de presión y las conexiones de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de vehículos
Longitud |
1.2 m |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada con 90° x M12 |
Tipo de refrigerante |
HFO1234YF |
Código del sistema armonizado |
84818099900 |
Peso del producto (por artículo) |
752.000 g |
Catálogo General |
0764000804 |
Ficha Técnica |
32411124.pdf |