◾Para cubiertas de teja, chapa o panel sandwich.
◾Para subestructuras de madera, hormigón hueco o ladrillo hueco.
Accionamiento externo |
WS9 |
Material |
A2 |
Superficie |
Apariencia A2 |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
90 mm |
Longitud |
300 mm |
Diseño |
Con arandelas de sellado de EDPM |
Materiales de construcción |
Sí |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
90 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Peso del producto (por artículo) |
0.260 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0865900300 |
Ficha Técnica |
537120339.pdf |